Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; PIN: 14; IP67; Buchse; weiblich; 60V; 3A; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0454 300 1
Einbaubuchse, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0454 300 1
Einbaubuchse, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0454 300 1
Artikel-Nr.:
     2805-09-0454-300-14
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0454 300 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Leitungsgröße: 24AWG
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 27,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,27*
€ 27,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
08 0045 000 001
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.