Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Flansch (Rohr)
>
Flanschbuchse
>
Artikel
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Crimpverbindung; PIN: 8; 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-09-0474-780-08
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09 0474 780 08
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Hersteller:
BINDER
Steckverbinder-Typ:
M16
Steckverbinder:
Buchse
Steckverbinder-Art:
weiblich
Nennspannung:
32V
Nennstrom:
5A
Dichtheitsklasse:
IP40
Anzahl Pole:
8
Steckverbinder-Serie:
682;581;680
Steckverbinder-Variante:
kontaktlos;ungeschirmt
Sperrsystem:
Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Mechanische Montage:
für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Steckverbinder für Industrieanwendungen
>
Runde Steckverbinder
>
M16-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
,
680-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder 680
,
Serie 680 Steckverbinder
,
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschsteckdose
,
binder flanschdose 8pol
,
rundsteckverbinder 680
,
binder serie 680 steckverbinder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 7,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 8,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 02-0055-000 SCHUTZKAPPE, RUNDBUCHSE
Binder
02-0055-000
ab € 0,13*
Zubehör
BINDER 02-0055-001 SCHUTZKAPPE, RUNDBUCHSE
Binder
02-0055-001
ab € 0,196*
Zubehör
binder Leiteranschlussmutter M16-Steckverbinder
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
binder Leiteranschlussmutter M16-Steckverbinder
Binder
01-0146-001
ab € 0,71*
Zubehör
Montageschlüssel für Serien 423/425/581/678/680/682/723, 8.5 g, 07 0010 010 0
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,60*
Zubehör
Tool: for crimping; for single contacts,M16; 581,680,682
Binder
66 0001 014 100
ab € 211,67*
Zubehör
Zubehör: Montageadapter; 581,678,680,682
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen