Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 7/8"; PIN: 4; IP68; Buchse; männlich; 300V; 7A; 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m
Artikel-Nr.:
     2805-09-2449-100-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 2449 100 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: 7/8"
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 300V
Nennstrom: 7A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 820
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,80*
€ 30,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,59*
€ 30,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07 0082 000
ab € 180,90*
Zubehör
Binder
08 2809 000 000
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.