Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
>
Artikel
Steckverbinder: M5; Buchse; 707; männlich; PIN: 3; ungeschirmt; 1A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-09-3105-00-03
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09 3105 00 03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Hersteller:
BINDER
Steckverbinder-Typ:
M5
Steckverbinder:
Buchse
Steckverbinder-Art:
männlich
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Nennspannung:
60V
Nennstrom:
1A
Dichtheitsklasse:
IP67
Anzahl Pole:
3
Steckverbinder-Serie:
707
Steckverbinder-Variante:
ungeschirmt
Leitungsquerschnitt:
0,14mm
2
Leitungsgröße:
26AWG
Kabellänge:
2m
Elektrische Montage:
Leitungen
Mechanische Montage:
für Frontplatten;geschraubt
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Lager 2805
>
Steckverbinder für Industrieanwendungen
>
Steckverb. für Industrieanw., sonstige
Weitere Suchbegriffe:
AS-i Leitung
,
AS-i-Buskabel
,
ASI-Buskabel
,
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Anbaugerätestecker
,
Aufbaugerätestecker
,
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
,
Polyurethanleitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
gerätestecker 3 pol
,
as-i kabel
,
gerätestecker binder
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,69*
€ 11,24*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,68*
€ 12,46*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,73*
€ 19,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
79 3102 55 03
Binder
79 3102 55 03
ab € 14,32*
Zubehör
79 3104 35 03
Binder
79 3104 35 03
ab € 15,02*
Zubehör
79 3104 55 03
Binder
79 3104 55 03
ab € 14,26*
Zubehör
binder 01-5118-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M5 Befestigungsmutter 1 St.
Binder
01-5118-001
ab € 0,63*
Zubehör
Binder 707 3 M5 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 1.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
09-3105-81-03
ab € 5,84*
Zubehör
binder 79-3102-32-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M5 Buchse, gerade 2.00 m Polzahl: 3 1 St.
Binder
79-3102-32-03
ab € 10,20*
Zubehör
binder 79-3102-35-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M5 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 3 1 St.
Binder
79-3102-35-03
ab € 13,80*
Zubehör
BINDER 79-3104-52-03 KABELGRUPPE,BUCHSE,R/A,3POLIG,2M
Binder
79-3104-52-03
ab € 11,85*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-3102-52-03
ab € 11,05*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-3104-32-03
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen