Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 09; Rad.Bieg: 48mm; L: 1000mm; H.innen: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 09; Rad.Bieg: 48mm; L: 1000mm; H.innen: 15mm
Führungskette; 09; Rad.Bieg: 48mm; L: 1000mm; H.innen: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-09.10.048.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     09.10.048.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Hersteller: IGUS
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: 09
Innere Breite: 10mm
Innere Höhe: 15mm
Außenbreite: 18,2mm
Äußere Höhe: 19,3mm
Biegeradius: 48mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,31*
€ 41,19*
€ 8,95*
ab € 33,72*
€ 47,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
080.10.12PZ
ab € 4,08*
Zubehör
Igus
080.10.12
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.