Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Stecker; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, 090226
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, 090226
Artikel-Nr.:
     2805-09022646861
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09022646861
EAN/GTIN:
     5713140003651
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 13mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b
Steckverbinder-Variante: Typ B
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,1293*
€ 8,9593*
1
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 10,25*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 11,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 228,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.