Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN 41612; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b; THT; gerade; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09024646825
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09024646825
Artikel-Nr.:
     2805-09024646825
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09024646825
EAN/GTIN:
     5713140003743
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 4,5mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b
Steckverbinder-Variante: Typ B
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,694*
€ 4,844*
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,46*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.