Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ C; männlich; PIN: 96; a+b+c; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-09031962921
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09031962921
EAN/GTIN:
     5713140005600
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 3mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 96
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b+c
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,2216*
€ 3,9716*
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,74*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 5,14*
1
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,24*
1 Tag
244
1
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 514,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09020008474
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.