Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ C; männlich; PIN: 96; a+b+c; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ C, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergold
Messerleiste, Typ C, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergold
Artikel-Nr.:
     2805-09031962951
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09031962951
EAN/GTIN:
     5713140005631
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 3mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 96
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b+c
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,7811*
€ 6,1911*
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,08*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 7,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 157,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.