Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ C; männlich; PIN: 96; a+b+c; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ C, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 0903196
Messerleiste, Typ C, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 0903196
Artikel-Nr.:
     2805-09031965921
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09031965921
EAN/GTIN:
     5713140005679
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 3mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 96
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b+c
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,1533*
€ 6,6733*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,59*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 8,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.