Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 32; THT; gerade; 2A; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ C, 32-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09032322825
Federleiste, Typ C, 32-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09032322825
Artikel-Nr.:
     2805-09032322825
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09032322825
EAN/GTIN:
     5713140006072
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 32polig harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 4,5mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 32
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+c bei jedem zweitem Ausgang
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,864*
€ 2,334*
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,80*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 2,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.