Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ C; weiblich; PIN: 32; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-09032326421
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09032326421
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 13mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 32
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+c bei jedem zweitem Ausgang
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,892*
€ 144,732*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 147,41*
€ 183,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,72*
€ 218,6268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,82*
€ 217,5558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,97*
€ 207,0243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,30*
€ 197,897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,41*
€ 175,4179
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,3705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.