Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ C; weiblich; PIN: 32; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-09037326824
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09037326824
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 2,9mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 32
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+c bei jedem zweitem Ausgang
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,132*
€ 130,702*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 131,85*
€ 166,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,31*
€ 197,9089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,46*
€ 195,7074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,48*
€ 186,2112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,68*
€ 178,1192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,85*
€ 156,9015
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,5925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.