Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 96; a+b+c; Press-in PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ C, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, 0903
Federleiste, Typ C, 96-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, 0903
Artikel-Nr.:
     2805-09037966861
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09037966861
EAN/GTIN:
     5713140008120
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting 96 polig
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 13mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 96
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b+c
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,5727*
€ 10,7227*
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 12,29*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 13,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 275,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.