Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ D; männlich; PIN: 32; a+c


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-09041326921800
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09041326921800
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 32
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+c
Steckverbinder-Variante: Typ D
Maximalstrom: 6A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,58*
€ 131,5902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,69*
€ 130,5311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,18*
€ 126,3542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,68*
€ 119,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,62*
€ 101,8878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.