Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ D; männlich; PIN: 32; a+c; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet
Messerleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-09043326919
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09043326919
EAN/GTIN:
     5713140195424
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 32
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+c
Steckverbinder-Variante: Typ D
Maximalstrom: 6A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,7492*
€ 6,1392*
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 7,04*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 7,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 156,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.