Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Erdungskontakt,Typ MH; männlich; PIN: 31(7+24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; DIN 41612; Erdungskontakt,Typ MH; männlich; PIN: 31(7+24)
Buchse; DIN 41612; Erdungskontakt,Typ MH; männlich; PIN: 31(7+24)
Artikel-Nr.:
     2805-09060316921
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060316921
EAN/GTIN:
     5713140010949
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet;versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 31 (7+24)
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 24x Signal, 7x Strom
Steckverbinder-Variante: Erdungskontakt;Typ MH
Maximalstrom: 15A
Elektrische Montage: Löten;Steckverbinder 6,3mm
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,8279*
€ 6,8232*
20
€ 5,46*
ab € 5,945*
€ 6,955*
20
Frei Haus
ab € 6,186*
€ 7,236*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,60507*
€ 7,72507*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.