Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ F; männlich; PIN: 48; d+b+z; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; DIN 41612; Typ F; männlich; PIN: 48; d+b+z; THT; 90°-Winkel
Buchse; DIN 41612; Typ F; männlich; PIN: 48; d+b+z; THT; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-09061486925
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09061486925
EAN/GTIN:
     5713140012530
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Ausgangsmaße: L 3mm
Anzahl Pole: 48
Steckverbinder-Ausgangssystem: d+b+z
Steckverbinder-Variante: Typ F
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2
Weitere Suchbegriffe: messerleiste 48 polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,6697*
€ 5,9471*
20
€ 5,46*
ab € 4,7955*
€ 6,0855*
20
Frei Haus
ab € 5,001*
€ 6,311*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,7926*
€ 7,1726*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.