Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Erdungskontakt,Typ H; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Erdungskontakt,Typ H; PIN: 3
Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Erdungskontakt,Typ H; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-09062032911
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062032911
EAN/GTIN:
     5713140012707
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: Erdungskontakt;Typ H
Maximalstrom: 15A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: DIN-Power H3003FS-3,0C1-1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,7253*
€ 3,4253*
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,03*
1
€ 8,95*
ab € 3,20*
€ 4,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 7,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.