Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN 41612; Typ F; weiblich; PIN: 32; d+z; THT; gerade; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN 41612; Typ F; weiblich; PIN: 32; d+z; THT; gerade; 6A
Stecker; DIN 41612; Typ F; weiblich; PIN: 32; d+z; THT; gerade; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-09062326845
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062326845
EAN/GTIN:
     5713140013339
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 32polig harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 4,5mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 32
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: d+z
Steckverbinder-Variante: Typ F
Maximalstrom: 6A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Power F032FS-4,5C1-2
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,9365*
€ 6,3965*
1
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 13,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 260 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.