Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Han-Modular®; mit Sperrstift; Messing; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; Han-Modular®; mit Sperrstift; Messing; gerade
Kontakt; weiblich; Han-Modular®; mit Sperrstift; Messing; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-09140006413
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006413
EAN/GTIN:
     5713140189348
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Han-Modular
Modularbuchsen
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: pneumatisch
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Material: Messing
Steckverbinder-Serie: Han-Modular®
Steckverbinder-Variante: mit Sperrstift
Steckverbinder-Anwendung: für Leitungen ID Ø3mm
Betriebsdruck: max. 10bar
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,771*
€ 9,751*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,8044*
€ 9,7644*
10
Frei Haus
ab € 8,088*
€ 10,148*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 10,65*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.