Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-09180097004
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180097004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 11,09mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 9
Maß B: 10,16mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 9x28AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,54*
€ 59,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,39*
€ 59,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 68,01*
€ 118,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,34*
€ 140,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,19*
€ 137,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 103,45*
€ 123,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,53*
€ 105,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,36*
€ 90,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 74,94*
€ 89,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 68,01*
€ 80,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6801* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.