Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-09180107001900
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180107001900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 12,36mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 21151
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Einheitspreis: Ja
Größe B: 11,43mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 10x28AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,84*
€ 134,59*
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 138,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 153,84*
€ 263,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 263,01*
€ 312,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 256,45*
€ 305,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 230,59*
€ 274,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 198,68*
€ 236,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 170,20*
€ 202,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 153,84*
€ 183,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 5,128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.