Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-09180147007
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180147007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Maß A: 17,78mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 14
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 16,51mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 14x28AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 232,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,65*
€ 243,20*
Frei Haus
ab € 399,54*
€ 460,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 298,02*
€ 488,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 488,34*
€ 581,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 476,01*
€ 566,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 428,41*
€ 509,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 371,95*
€ 442,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 319,70*
€ 380,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 298,02*
€ 354,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 6,20875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.