Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-09180157004
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180157004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 18,71mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 15
Einheitspreis: Ja
Größe B: 17,78mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 15x28AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,0566*
€ 91,4066*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,37*
€ 99,26*
Frei Haus
ab € 79,35*
€ 101,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,77*
€ 203,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 203,25*
€ 241,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 196,80*
€ 234,19
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 177,13*
€ 210,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 153,81*
€ 183,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,41*
€ 155,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,77*
€ 138,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1677* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.