Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-09180257008
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180257008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Größe A: 31,75mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 25
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Größe B: 30,48mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 25x28AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 169,09*
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 169,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,04*
€ 178,94*
Frei Haus
ab € 252,57*
€ 294,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 210,17*
€ 345,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 345,99*
€ 411,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 342,58*
€ 407,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 308,74*
€ 367,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 266,06*
€ 316,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 229,59*
€ 273,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 210,17*
€ 250,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 4,37855* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.