Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-09180267004
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180267004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 32,68mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 26
Einheitspreis: Ja
Größe B: 31,75mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 26x28AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,90*
€ 171,88*
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 176,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 197,00*
€ 332,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 332,42*
€ 395,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 327,31*
€ 389,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 294,04*
€ 349,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 254,31*
€ 302,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 217,79*
€ 259,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 197,00*
€ 234,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,97* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.