Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-09180267007
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180267007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Größe A: 33,02mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 26
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Ja
Größe B: 31,75mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 26x28AWG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,55*
€ 269,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,63*
€ 282,04*
Frei Haus
ab € 446,34*
€ 503,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 346,55*
€ 557,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 557,59*
€ 663,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 548,31*
€ 652,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 493,48*
€ 587,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 422,36*
€ 502,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 363,09*
€ 432,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 346,55*
€ 412,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 7,2198* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.