Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-09180407008
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180407008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Größe A: 50,8mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 40
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 11,3mm
Größe B: 49,53mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 40x28AWG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,65*
€ 205,47*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,42*
€ 215,13*
Frei Haus
ab € 332,98*
€ 394,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 260,82*
€ 431,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 431,73*
€ 513,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 419,03*
€ 498,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 377,13*
€ 448,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 322,55*
€ 383,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 276,37*
€ 328,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 260,82*
€ 310,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 5,43375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.