Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 64-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau, 09180647008
Flachbandleitung, 64-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau, 09180647008
Artikel-Nr.:
     2805-09180647008
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180647008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Größe A: 81,28mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 64
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 13,3mm
Größe B: 80,01mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 64x28AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,27*
€ 293,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,91*
€ 306,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 377,34*
€ 611,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 611,71*
€ 727,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 597,29*
€ 710,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 537,56*
€ 639,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 461,36*
€ 549,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 395,83*
€ 471,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 377,34*
€ 449,03
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.