Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09200009928 Harting Han 10A D-Sub Adapterplatte für D-Sub 15-polig passend für 10A Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09200009928 Harting Han 10A D-Sub Adapterplatte für D-Sub 15-polig passend für 10A Gehäuse
09200009928 Harting Han 10A D-Sub Adapterplatte für D-Sub 15-polig passend für 10A Gehäuse
Artikel-Nr.:
     52L5J-115619
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200009928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Harting Han 10A D-Sub Adapterplatte für D-Sub 15-polig passend für 10A Gehäuse | Produktgruppe: D-Sub Adapterplatten | Serie: Han 10A
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
passend für:
10A Gehäuse
Serie:
Han 10A
Typ:
D-Sub Adapterplatte
Bauart:
für D-Sub 15-polig
Kategorie:
Elektroniksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder
Bereich:
D-Sub Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.