Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ 2B; männlich; PIN: 16; THT; 90°-Winkel; 2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-09221167921
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09221167921
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 50 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 3mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b bei jedem zweitem Ausgang
Steckverbinder-Variante: Typ 2B
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,2466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,05*
€ 628,3795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,20*
€ 608,328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,31*
€ 581,0889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,85*
€ 566,2615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,32*
€ 534,6908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.