Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; mit Klemme; PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; mit Klemme; PG16
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; mit Klemme; PG16
Artikel-Nr.:
     2805-09300061251
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300061251
EAN/GTIN:
     5713140044036
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HAN-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han
Steckverbinder-Variante: geschlossen
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG16
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Engineering PN: Han B Base Surface LC 1 Lever 1 Entry PG
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,79*
€ 13,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 13,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,879*
€ 13,5268*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 13,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,20*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,4467*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,6916*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49559*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,66*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,7809*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,6463*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,511*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,00*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,29*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,03*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,24*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,5811*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.