Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; mit Klemme; PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; mit Klemme; PG16
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; mit Klemme; PG16
Artikel-Nr.:
     2805-09300061296
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300061296
EAN/GTIN:
     5713140044074
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HAN-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han
Steckverbinder-Variante: mit Kappe
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG16
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Engineering PN: Han B Base Surface LC 1 Lever Thermoplas
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.