Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 10B; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 10B; für Leitungen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 10B; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-09300101731
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300101731
EAN/GTIN:
     5713140045187
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HAN-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: PG16
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: Han B Hood Coupler LC 2 Levers PG 16
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.