Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; Kupferlegierung; versilbert; 0,75mm2; Han E®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; Kupferlegierung; versilbert; 0,75mm2; Han E®
Kontakt; männlich; Kupferlegierung; versilbert; 0,75mm2; Han E®
Artikel-Nr.:
     2805-09330006114
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han E®
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Engineering PN: Han E M Crimp Contact Ag 0.75 mm/18AWG
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2051*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16032*
€ 0,21032*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 0,233*
Lager 2805
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.