Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; Han-Com®,Han® K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; Han-Com®,Han® K
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; Han-Com®,Han® K
Artikel-Nr.:
     2805-09380122751
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380122751
EAN/GTIN:
     5713140056404
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 400V;690V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Nennstrom: 100A;16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 13 (7+6)
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han-Com®;Han® K
Leitungsquerschnitt: 16...35mm2;0,2...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme;Schraubklemme (axial-screw)
Engineering PN: Han K 6/6 Pos. F Insert Combi with crimp
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,51*
€ 75,06*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,4427*
€ 75,1181*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,80*
€ 75,30*
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 77,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 82,42*
€ 115,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,22*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,8773*
Zubehör
Harting
9320006207
ab € 19,36*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,1189*
Zubehör
Harting
09 38 012 2651
ab € 56,88*
Zubehör
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6083*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.