Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; vergoldet; 6,1÷6,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; vergoldet; 6,1÷6,9mm
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; vergoldet; 6,1÷6,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-09451511100
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511100
EAN/GTIN:
     5713140059320
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 750 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p4c
Leitungsgröße: 24AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,1...6,9mm
Engineering PN: RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 7,10*
1
€ 5,00*
ab € 5,57*
€ 7,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,03637*
€ 8,22637*
3 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09456000102
ab € 241,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.