Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-09451511120
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511120
EAN/GTIN:
     5713140059351
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p4c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 27AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 5
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Aderdurchmesser: 1,6mm
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,5...8mm
Engineering PN: RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,5589*
€ 10,9089*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,65947*
€ 11,00947*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 11,10*
1
€ 5,00*
ab € 8,55*
€ 12,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.