Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-09451511140
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511140
EAN/GTIN:
     5713140224308
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p4c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 5
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Aderdurchmesser: 0,8...1,6mm
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,5...9mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308;harting_202409_lp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,1861*
€ 14,4761*
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 14,60*
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 23,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 25,13*
2 Tage
92
€ 14,99*
ab € 13,96*
€ 32,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.