Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt; System: 8p4c; 26AWG÷22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt; System: 8p4c; 26AWG÷22AWG
Stecker; RJ45; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt; System: 8p4c; 26AWG÷22AWG
Artikel-Nr.:
     2805-09451511141
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511141
EAN/GTIN:
     5713140224315
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p4c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 5
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Aderdurchmesser: 0,8...1,6mm
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,5...9mm
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,6013*
€ 16,3813*
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 16,87*
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 23,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,60*
€ 24,95*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 18,11*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.