Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; IDC
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-09451511525
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511525
EAN/GTIN:
     5713140059436
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 28AWG...24AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line
Aderdurchmesser: 1,05mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,1...6,9mm
Engineering PN: RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,6904*
€ 2,0909*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 111,64*
€ 140,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 120,48*
€ 151,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.