Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; Hybridausführung; grün; Line


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; Hybridausführung; grün; Line
Leitungen: zur Datenübertragung; Hybridausführung; grün; Line
Artikel-Nr.:
     2805-09456000320
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -20...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 8
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet
Leitungsaußendurchmesser: 10,3mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 500m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x1,5mm2;4x22AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.034,90*
€ 4.108,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.885,13*
€ 4.519,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.519,19*
€ 5.377,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.937,38*
€ 4.685,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.912,23*
€ 4.655,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.894,33*
€ 4.634,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3.885,13*
€ 4.623,30
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.