Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x23AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 6a


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; S/FTP; 4x2x23AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 6a
Leitungen; S/FTP; 4x2x23AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 6a
Artikel-Nr.:
     2805-09456001210
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456001210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet
Leitungsaußendurchmesser: 8,7mm
Aderdurchmesser: 23AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 50m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x23AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 120,51*
€ 146,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,6364*
€ 150,7464*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,97*
€ 174,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,20*
€ 151,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 126,18*
€ 150,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,91*
€ 148,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 120,51*
€ 143,41
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.