Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; ix Industrial®; ix Industrial männlich,RJ45-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; ix Industrial®; ix Industrial männlich,RJ45-Stecker
Kabel; ix Industrial®; ix Industrial männlich,RJ45-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-09482612749002
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09482612749002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 6a
rj-45 stecker
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Variante: gerade
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 0,2m
Verbindungskabel-Typ: IX INDUSTRIAL - RJ45
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;ix Industrial männlich
Ausführung: ix Industrial®
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 12,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,00*
€ 22,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.