Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; gelb; 0,5m; 27AWG; Adern: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; gelb; 0,5m; 27AWG; Adern: 8
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; gelb; 0,5m; 27AWG; Adern: 8
Artikel-Nr.:
     2805-09488447745005
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09488447745005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -5...50°C
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;RJ45 Stecker beweglich um ±90°
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 27AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,07153*
€ 12,93153*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,9711*
€ 14,0611*
1
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 17,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 24,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.