Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; gelb; 1m; 27AWG; Adern: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; gelb; 1m; 27AWG; Adern: 8
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; gelb; 1m; 27AWG; Adern: 8
Artikel-Nr.:
     2805-09488585745010
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09488585745010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -5...50°C
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45 Stecker beweglich um ±90°
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 27AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,2966*
€ 21,2666*
€ 8,95*
ab € 15,77*
€ 22,52*
€ 6,90*
ab € 17,06*
€ 23,62*
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 32,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,77*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.