Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 75Ω; BNC HD männlich,BNC männlich; gerade; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-850-130M500
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-130M500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 5m 75 ohm
bnc kabel
bnc kabel 5m
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: Belden 1855A
Wellenwiderstand: 75Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: BNC männlich;BNC HD männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.