Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; BNC HD männlich,BNC weiblich; gerade; 0,5m; 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-095-850-193M050
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-193M050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: Belden 4855R
Impedanz: 75Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: BNC weiblich;BNC HD männlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 28,24*
€ 44,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,35*
€ 57,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.