Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; BNC HD männlich,BNC weiblich; gerade; 5m; 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-850-239M500
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-239M500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: Belden 1855A
Impedanz: 75Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: BNC weiblich;BNC HD männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.